画像準備中

スライドレール(ソフトクローズタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072046 品番 K-255-35
販売価格(税込) ¥1,827
販売価格(税別)
1,661

セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。
エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。
レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。
ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。

用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等 材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM) 質量(g)466 許容荷重(N/ペア)260 表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31915

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55072055
2022-01-22
用途:
製品はいいのですが、、、
その他業種

まず、届いてびっくり目を疑いました。引き出し4個分を購入したつもりが2個分でした。お値段は海外製品と同程度だったので飛びついたのですが、なんと1ペアの金額ではなく1個の値段でした。つまり倍の価格です。ショックで立ちなれませんでした。返品不可なので使用しますが、注意書きに解りやすく書いてほしいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする