画像準備中

自在キャスター(ストッパー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072143 品番 K-413S-100-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
販売価格(税込) ¥2,275
販売価格(税別)
2,068

強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

タキゲンコード30243 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)100 寸法H(mm)132 寸法L1(mm)90 寸法W1(mm)90 寸法L2(mm)35 寸法W2(mm)32 寸法t(mm)3.2 寸法d(Φmm)11 旋回半径(mm)89 許容荷重(kN)1.18 用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする