TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
自在キャスター(ストッパー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072195
品番
K-413S-125-UB
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
販売価格(税込)
¥4,726
販売価格(税別)
¥
4,296
バスケットに入れる
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
タキゲンコード
30963
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
125
寸法H(mm)
168
寸法L1(mm)
102
寸法W1(mm)
102
寸法L2(mm)
38
寸法W2(mm)
35
寸法t(mm)
4
寸法d(Φmm)
11
旋回半径(mm)
105
許容荷重(kN)
1.27
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン