画像準備中

ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072283 品番 K-415A-65-R
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

タキゲンコード30154 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ゴム(R) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 付属品六角ナット 寸法D(Φmm)65 寸法H1(mm)85 寸法H2(mm)14 寸法L(mm)24 寸法W(mm)21 寸法R(mm)66 旋回半径(mm)62 許容荷重(N)294 質量(g)270 用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする