TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072308
品番
K-415A-75-R
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30155
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
付属品
六角ナット
寸法D(Φmm)
75
寸法H1(mm)
95
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
29
寸法W(mm)
21
寸法R(mm)
74
旋回半径(mm)
68
許容荷重(N)
392
質量(g)
310
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン