TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ねじ足自在キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
注文コード
55072344
品番
K-420A-40-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30252
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
付属品
六角ナット
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
17
旋回半径(mm)
41
許容荷重(N)
196
質量(g)
130
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン