TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ねじ足自在キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072396
品番
K-420A-75-N
販売価格(税込)
¥579
販売価格(税別)
¥
526
バスケットに入れる
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30260
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(N)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
付属品
六角ナット
寸法D(Φmm)
75
寸法H1(mm)
95
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
29
寸法W(mm)
21
旋回半径(mm)
68
許容荷重(N)
490
質量(g)
230
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン