TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
双輪自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072457
品番
K-455-50
販売価格(税込)
¥1,720
販売価格(税別)
¥
1,564
バスケットに入れる
ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
取付け高さが低く小型
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(黒)
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
標準色
ブラック
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
77
旋回半径(mm)
50
許容荷重(kN)
1.47
質量(g)
510
タキゲンコード
30672
用途
大型・中型の機器・精密機械