TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
双輪固定キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072466
品番
K-455R-38
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型車輪で大きな許容荷重
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
タキゲンコード
30909
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(黒)
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
標準色
ブラック
寸法D(Φmm)
38
寸法H(mm)
64
旋回半径(mm)
44
許容荷重(kN)
1.17
質量(g)
450
用途
大型・中型の機器・精密機械