画像準備中

双輪固定キャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072475 品番 K-455R-50
販売価格(税込) ¥1,129
販売価格(税別)
1,026

小型車輪で大きな許容荷重
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群

タキゲンコード30910 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)77 旋回半径(mm)50 許容荷重(kN)1.47 質量(g)510 用途大型・中型の機器・精密機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする