TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
200
注文コード
55072518
品番
K-507YN-200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
タキゲンコード
31572
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
200
寸法H1(mm)
250
寸法(L1×L2)(mm)
140×140
寸法(P1×P2)(mm)
112×112
寸法L2(mm)
58
寸法W(mm)
63
寸法t(mm)
6
寸法d(Φmm)
14
寸法R(mm)
250
許容荷重(kN)
6.48
用途
重荷重用台車・大型機械