TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072597
品番
K-510-250
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
タキゲンコード
31087
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)
硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ
焼付塗装
寸法D(Φmm)
250
寸法H(mm)
315
寸法(P1×P2)(mm)
184×102
寸法t(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
許容荷重(kN)
12.25
質量(g)
13600
用途
大型の機器・台車・ワゴン