画像準備中

超重量用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072606 品番 K-510-300
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。

タキゲンコード31088 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR) 表面仕上げ焼付塗装 寸法D(Φmm)300 寸法H(mm)365 寸法(P1×P2)(mm)194×102 寸法t(mm)12 寸法d(Φmm)16 許容荷重(kN)13.23 質量(g)15000 用途大型の機器・台車・ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする