TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用キャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072624
品番
K-51-300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
タキゲンコード
31086
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)
硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ
焼付塗装
寸法D(Φmm)
300
寸法H(mm)
365
寸法(P1×P2)(mm)
170×170
寸法L2(mm)
75
寸法t(mm)
14
寸法d(Φmm)
15
許容荷重(kN)
13.23
質量(g)
21400
用途
大型の機器・台車・ワゴン