画像準備中

低床式重荷重用自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072633 品番 K-540S-50-NRB
販売価格(税込) ¥2,813
販売価格(税別)
2,557

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。

タキゲンコード31972 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)79 寸法L(mm)20 寸法P(mm)64 寸法W(mm)38 寸法t(mm)3.2 旋回半径(mm)48 許容荷重(kN)3 質量(g)760 用途OA機器・大型・中型の機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする