TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床式重荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072703
品番
K-540SR-65-UB
販売価格(税込)
¥4,729
販売価格(税別)
¥
4,299
バスケットに入れる
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
タキゲンコード
31978
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
90
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
3.2
許容荷重(kN)
3
質量(g)
556
用途
OA機器・大型・中型の機器