画像準備中

超重量用キャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072737 品番 K-543J-150-UR
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

車軸部にベアリングを使用しています。

用途超大型機器 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)6500 材質(車輪)ウレタン(オレンジ) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)198 寸法t(mm)9 許容荷重(kN)8.82 寸法D(Φmm)152 寸法W(mm)63.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31898

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする