TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用キャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072764
品番
K-544J-250-UR
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
車軸部にベアリングを使用しています。
用途
超大型機器
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
11500
材質(車輪)
ウレタン(オレンジ)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
302
寸法t(mm)
10
許容荷重(kN)
14.7
寸法D(Φmm)
254
寸法W(mm)
64
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31902