TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
超重量用キャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072807
品番
K-545J-200-UR
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
車軸部にベアリングを使用しています。
用途
超大型機器
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
11500
材質(車輪)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
275
許容荷重(kN)
19.6
寸法D(Φmm)
200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31906