TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072843
品番
K-557YN-130
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
タキゲンコード
31573
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
130
寸法H(mm)
177
寸法(L1×W1)(mm)
140×96
寸法(P1×P2)(mm)
100×56
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
11
許容荷重(kN)
4.9
質量(g)
2520
用途
重荷重用台車・大型機械