TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重荷重用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072877
品番
K-558-50
販売価格(税込)
¥1,957
販売価格(税別)
¥
1,779
バスケットに入れる
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用
タキゲンコード
31027
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
焼付塗装(ブラック)
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
78
寸法(L1×W1)(mm)
85×58
寸法W2(mm)
32.5
寸法t(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
9.5
許容荷重(kN)
2.94
質量(g)
370
用途
大型・中型の機器