画像準備中

低床重荷重用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072886 品番 K-558-65
販売価格(税込) ¥2,813
販売価格(税別)
2,557

旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用

タキゲンコード31028 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 寸法D(Φmm)65 寸法H(mm)96.5 寸法(L1×W1)(mm)86×59 寸法W2(mm)36 寸法t(mm)3.8 寸法d(Φmm)10.5 許容荷重(kN)3.92 質量(g)570 用途大型・中型の機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする