画像準備中

低床重荷重用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072895 品番 K-558-75
販売価格(税込) ¥3,546
販売価格(税別)
3,224

旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用

タキゲンコード31029 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)108 寸法(L1×W1)(mm)95×72 寸法W2(mm)39 寸法t(mm)3.8 寸法d(Φmm)10.5 許容荷重(kN)4.9 質量(g)750 用途大型・中型の機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする