画像準備中

低床超重量用キャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072929 品番 K-590J-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。

用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)1970 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 寸法H(mm)140 許容荷重(kN)6.86 寸法D(Φmm)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする