TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
微音キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072965
品番
K-620K-100-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪
タキゲンコード
31721
材質(本体)
圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
100
寸法H(mm)
122
寸法(L1×W1)(mm)
100×58
寸法(P1×P2)(mm)
82×40
寸法W2(mm)
27
寸法t(mm)
2.3
寸法d(mm)
Φ8.8
許容荷重(N)
600
質量(g)
450
用途
OA機器・大型・中型の機器