画像準備中

帯電防止キャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)100 許容荷重(N)1200 注文コード55073008 品番K-630J-100-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法D・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107〜1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。

タキゲンコード31729 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)100 寸法H(mm)144 寸法(L1×W1)(mm)95×95 寸法(P1×P2)(mm)73×73 寸法L2(mm)35 寸法W2(mm)32 寸法t(mm)3.6 寸法d(mm)10.5 旋回半径(mm)88 許容荷重(N)1200 用途電子部品搬送台車、医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする