TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
パイプレール用キャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55073254
品番
K-674-K-1
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
31.8〜48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途
パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8〜48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893