画像準備中

ペダルロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55073297 品番 K-910-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。

用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー 材質圧延鋼板(SPC) 質量(g)1610 寸法H1(mm)207 寸法H2(mm)202 寸法H3(mm)167 押圧力(N[kgf])300 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31752

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする