画像準備中

重量用自在キャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード31957 注文コード55073306 品番K-915M-100-RB
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はタキゲンコード4種類から選べます 他の種類を見る

旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック
ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。

用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード31957

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする