TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用自在キャスター(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
31954
注文コード
55073333
品番
K-915MA-125-RB
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック
ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途
医療機器・ワゴン
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ゴム
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
31954