TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用自在キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55073367
品番
K-920MA-100-RB
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
タキゲンコード
31951
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ゴム
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
寸法D(Φmm)
100
寸法H(mm)
138
寸法L(mm)
32
寸法R(mm)
82
許容荷重(N)
1000
質量(g)
795
用途
医療機器・ワゴン