TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
ステンレスレベルアジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55073419
品番
KC-1270-7
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
タキゲンコード
31927
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
寸法L1(mm)
36.8
寸法D1(Φmm)
25
寸法M(mm)
M8×1.25
質量(g)
34
用途
自動販売機・計測機器・複写機