画像準備中

ステンレスレベルアジャスター用座金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55073428 品番 KC-1270-W-1
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。

タキゲンコード31928 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法L2(mm)10.7 寸法L3(mm)2.4 寸法D2(Φmm)19.7 寸法D3(Φmm)39.6 寸法M(mm)M12×1.75 P.C.D(mm)29.6 質量(g)34 用途自動販売機・計測機器・複写機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする