SLW168 SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073778 SLW168 SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス SLOWER 55073778

SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55073778 品番 SLW168
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【SLOWER】
インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。
【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】
コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。
【インドア/アウトドアに】
昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。

容量(L)45 ブラック 材質ポリプロピレン 質量(g)1550 積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)【積上】50 使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm 折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする