SLW194 SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース SLOWER 55073918 SLW194 SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース SLOWER 55073918 SLW194 SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース SLOWER 55073918

SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード55073918 品番SLW194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は外寸法・幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。
撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。
トラベル収納ケースにも最適です。
本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

寸法(mm)410×100(H)×330 グレー 材質EVA 質量(g)415 耐荷重(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55073875
2022-09-27
用途:
ギアケース

上はメッシュなので中身が判別しやすいです
ファスナーがコーナーの辺りでスムーズにいきません
これが少しストレスですね 防水は良いのですが上がメッシュなのでどこで使うのが最適なのか考え中です
しっかりとした作りの為重さがあります

対象商品:
55073866
2022-06-20
用途:
バイクの車載小物入れ
建設業・工事業

寸法は記載されていましたので問題は無いのですが…蓋がメッシュ仕様で…防水仕様の意味が分かりません。

2人が参考にしています
対象商品:
55073875
2022-05-19
用途:
機械メンテナンスの工具入れ

防水仕様を強く歌っているので蓋も透明ビニルかと思いきや。メッシュ仕様です。
説明文では下の方に記載していますが、100%防水など強調して謡い過ぎです

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする