※サイズ比較左からサイズ:LL、L、LS、M、S

E1B30A0L9 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074094 E1B30A0L9 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074094 E1B30A0L9 漁火 GYロック ミニ 山田実業 55074094

漁火 GYロック ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55074094 品番 E1B30A0L9
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。

用途釣り糸 園芸 長さ(mm)7 サイズL 内寸(mm)1.5 内寸b(mm)3 適合号数〜#80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする