アトムズカップリング GRタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074155 品番 GR-25E
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群

呼び径(A)25 ねじの呼びM8 適合管外径(Φmm)33〜35 最高使用圧力(MPa)1.6 用途ビル設備、プラント配管 等 材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)0.34 寸法L(mm)60 寸法D(mm)53 寸法l(mm)ゴムシーリング:30 使用流体水道水、その他 ボルト締付トルク(N・m)8〜10 サイズ(mm)六角棒:6 偏角(°)±2 適用管外径(Φmm)33.0〜35.0
注意
※VP管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締め付けトルク最小値でお取付け下さい。※VU管にはご使用になれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする