呼び径(A)32
ねじの呼びM8
適合管外径(Φmm)42〜44.5
最高使用圧力(MPa)1.6
用途ビル設備、プラント配管 等
材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)0.36
寸法L(mm)60
寸法D(mm)60
寸法l(mm)ゴムシーリング:30
使用流体水道水、その他
ボルト締付トルク(N・m)15〜17
サイズ(mm)六角棒:6
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)42.0〜44.5