用途ビル設備、プラント配管 等呼び径(A)80ねじの呼びM12適合管外径(Φmm)88~91最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.58寸法L(mm)111寸法D(mm)117寸法l(mm)ゴムシーリング:70使用流体水道水、その他ボルト締付トルク(N・m)45~50サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)88.0~91.0