用途ビル設備、プラント配管 等呼び径(A)100ねじの呼びM12適合管外径(Φmm)113~116.5最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.78寸法L(mm)111寸法D(mm)144寸法l(mm)ゴムシーリング:60使用流体水道水、その他ボルト締付トルク(N・m)45~50サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)113.0~116.5