呼び径(A)200
ねじの呼びM14
適合管外径(Φmm)215〜220
最高使用圧力(MPa)1.6
用途ビル設備、プラント配管 等
材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)5
寸法L(mm)152
寸法D(mm)252
寸法l(mm)ゴムシーリング:60
使用流体水道水、その他
ボルト締付トルク(N・m)140〜150
サイズ(mm)六角棒:12
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)215.0〜220.0