呼び径(A)300ねじの呼びM14適合管外径(Φmm)316~323最高使用圧力(MPa)1材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)7.8寸法L(mm)152寸法D(mm)354寸法l(mm)ゴムシーリング:90使用流体水道水、その他ボルト締付トルク(N・m)140~150サイズ(mm)六角棒:12偏角(°)±2適用管外径(Φmm)316.0~323.0