アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074277 品番 GR-50E(消防認定品)
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群

呼び径(A)50 呼び径ボルト:M8 適合管外径(Φmm)60.5 最高使用圧力(MPa)1.6 用途消火配管の接続に(湿式、乾式) 材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304 形状カップリング 質量(kg)0.8 寸法L(mm)81 寸法D(mm)81 寸法T(mm)ゴムシーリング:1.5 ボルト締付トルク(N・m)30〜35 サイズ(mm)六角棒:6 偏角(°)±1 適用管外径(Φmm)60.5
注意
※締忘れ確認スペーサーは装着しておりません。※配管用ステンレス鋼管・一般配管用ステンレス鋼管にはご使用になれません。※許容偏心量は、管外径の±1%です。配管の芯出しには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする