呼び径(A)100
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)114.3
最高使用圧力(MPa)1.6
用途消火配管の接続に(湿式、乾式)
材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304
形状カップリング
質量(kg)2.2
寸法L(mm)112
寸法D(mm)144
寸法T(mm)ゴムシーリング:2
ボルト締付トルク(N・m)50〜55
サイズ(mm)六角棒:10
偏角(°)±1
適用管外径(Φmm)114.3