曜日別特売
GR-125E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074313

GR-125E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074313
GR-125E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074313
GR-125E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074313
GR-125E(消防認定品) アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ 55074313

アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード55074313品番GR-125E(消防認定品)
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群

用途消火配管の接続に(湿式、乾式)呼び径(A)125呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)139.8最高使用圧力(MPa)1.6材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング質量(kg)3.2寸法L(mm)114寸法D(mm)174寸法T(mm)ゴムシーリング:3ボルト締付トルク(N・m)90~100サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±1適用管外径(Φmm)139.8
注意
※締忘れ確認スペーサーは装着しておりません。※配管用ステンレス鋼管・一般配管用ステンレス鋼管にはご使用になれません。※許容偏心量は、管外径の±1%です。配管の芯出しには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする