アトムズカップリング FXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074487 品番 FX-25E
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,457
販売価格(税別)
7,688

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

呼び径(A)25 呼び径ボルト:M8 適合管外径(Φmm)33〜35 最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定) 用途排水・通期配管の接続に 材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)0.33 寸法L(mm)60 寸法D(mm)48 寸法l(mm)ゴムシーリング:30 ボルト締付トルク(N・m)7〜10 サイズ(mm)六角棒:6 偏角(°)±2 適用管外径(Φmm)33.0〜35.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする