曜日別特売
FX-32E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074496

FX-32E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074496
FX-32E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074496
FX-32E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074496

アトムズカップリング FXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード55074496品番FX-32E
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途排水・通期配管の接続に呼び径(A)32呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)42~44.5最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)0.35寸法L(mm)60寸法D(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:30ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:6偏角(°)±2適用管外径(Φmm)42.0~44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする