用途排水・通期配管の接続に呼び径(A)100呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)113~118最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.44寸法L(mm)110寸法D(mm)144寸法l(mm)ゴムシーリング:60ボルト締付トルク(N・m)15~20サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)113.0~118.0