呼び径(A)125
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)138〜143
最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)
用途排水・通期配管の接続に
材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)1.89
寸法L(mm)110
寸法D(mm)174
寸法l(mm)ゴムシーリング:60
ボルト締付トルク(N・m)25〜30
サイズ(mm)六角棒:10
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)138.0〜143.0