曜日別特売
FX-200E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074575

FX-200E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074575
FX-200E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074575
FX-200E アトムズカップリング FXタイプ アトムズ 55074575

アトムズカップリング FXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)200
内容量1個注文コード55074575品番FX-200E
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途排水・通期配管の接続に呼び径(A)200呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)215~220最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)4.58寸法L(mm)150寸法D(mm)252寸法l(mm)ゴムシーリング:84ボルト締付トルク(N・m)35~40サイズ(mm)六角棒:12偏角(°)±2適用管外径(Φmm)215.0~220.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする